Önfúró csavar, süllyesztett fejű, H kereszthornnyal, pias® WN 212, horganyzott, kékre passzivált A3K, H kereszthornnyal
pias, acél, horganyzott, süllyesztett fejű, H
CSAV-ÖNF-SF-H2-(A3K)-4,2X13

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
Adatlapok(X)
![]() | |
Egyéb szabvány | WN 212 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 4.2 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 8.1 mm |
Fejhossz (k1) | 2.8 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Fúróhegy hossza (lp) | 3.7 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1.5 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 3.5 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |